Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXC500K CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 500X75 S - A3S24AXC500K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXC500K CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE  500X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 73 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210040356

Artikelnummer

FCZA3S24AXC500K

Herstellernummer

A3S24AXC500K

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

73 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.