FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXC400K CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 400X75 S - A3S24AXC400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 73 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
4 ST
EAN
8029210040349
Artikelnummer
FCZA3S24AXC400K
Herstellernummer
A3S24AXC400K
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
73 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


