Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXC100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 100X75 S - A3S24AXC100H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXC100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE  100X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 73 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210040301

Artikelnummer

FCZA3S24AXC100H

Herstellernummer

A3S24AXC100H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

73 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.