FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXB200H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 200X50 S - A3S24AXB200H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 48 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
6 ST
EAN
8029210040240
Artikelnummer
FCZA3S24AXB200H
Herstellernummer
A3S24AXB200H
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
48 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


