FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXB150H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 150X50 S - A3S24AXB150H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 48 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
8 ST
EAN
8029210040233
Artikelnummer
FCZA3S24AXB150H
Herstellernummer
A3S24AXB150H
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
48 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


