Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXB075H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 75X50 S - A3S24AXB075H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXB075H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE   75X50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 48 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210040219

Artikelnummer

FCZA3S24AXB075H

Herstellernummer

A3S24AXB075H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

48 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.