Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S23G1P100D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 100(25) S - A3S23G1P100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S23G1P100D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 100(25) S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210040134

Artikelnummer

FCZA3S23G1P100D

Herstellernummer

A3S23G1P100D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

100 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione di altezza, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.