FEMI-CZ SPA - FCZA3S23G1P075D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 75(25) S - A3S23G1P075D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 75 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210040127
Artikelnummer
FCZA3S23G1P075D
Herstellernummer
A3S23G1P075D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
75 mm
Breite (kleines Maß):
75 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


