Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S23F1D100D RIDUZIONE ALTEZZA 100X100-100X75 S - A3S23F1D100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S23F1D100D RIDUZIONE ALTEZZA 100X100-100X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210040059

Artikelnummer

FCZA3S23F1D100D

Herstellernummer

A3S23F1D100D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione di altezza, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.