Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S23F1C150D RIDUZIONE ALTEZZA 150X75-150X50 S - A3S23F1C150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S23F1C150D RIDUZIONE ALTEZZA        150X75-150X50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210039992

Artikelnummer

FCZA3S23F1C150D

Herstellernummer

A3S23F1C150D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE ALTEZZA 150X75-150X50 S… Riduzione per canale / passerella portacavi