FEMI-CZ SPA - FCZA3S22G6P600D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 600-300 S - A3S22G6P600D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 600 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
2 ST
EAN
8029210039930
Artikelnummer
FCZA3S22G6P600D
Herstellernummer
A3S22G6P600D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
600 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


