Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F3B300D RIDUZIONE SINISTRA 300-100X50 S - A3S22F3B300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F3B300D RIDUZIONE SINISTRA          300-100X50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210039435

Artikelnummer

FCZA3S22F3B300D

Herstellernummer

A3S22F3B300D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE SINISTRA 300-100X50 S… Riduzione per canale / passerella portacavi