Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21G4P200D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 200-150 S - A3S21G4P200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21G4P200D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA        200-150 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210039206

Artikelnummer

FCZA3S21G4P200D

Herstellernummer

A3S21G4P200D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.