Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21G1P150D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 150-50 S - A3S21G1P150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21G1P150D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 150-50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210039114

Artikelnummer

FCZA3S21G1P150D

Herstellernummer

A3S21G1P150D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

50 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.