FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F7C600F RIDUZIONE DESTRA 600-400X75 S - A3S21F7C600F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
8029210039039
Artikelnummer
FCZA3S21F7C600F
Herstellernummer
A3S21F7C600F
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


