Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F4B300D RIDUZIONE DESTRA 300-150X50 S - A3S21F4B300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F4B300D RIDUZIONE DESTRA            300-150X50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210038834

Artikelnummer

FCZA3S21F4B300D

Herstellernummer

A3S21F4B300D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.