FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F3C200D RIDUZIONE DESTRA 200-100X75 S - A3S21F3C200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8029210038773
Artikelnummer
FCZA3S21F3C200D
Herstellernummer
A3S21F3C200D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


