Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G6P600D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 600-300 S - A3S20G6P600D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G6P600D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE      600-300 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210038575

Artikelnummer

FCZA3S20G6P600D

Herstellernummer

A3S20G6P600D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

600 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.