Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G6P400D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 400-300 S - A3S20G6P400D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G6P400D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE      400-300 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210038551

Artikelnummer

FCZA3S20G6P400D

Herstellernummer

A3S20G6P400D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.