FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G1P200D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 200-50 S - A3S20G1P200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 50 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Packung
4 ST
EAN
8029210038445
Artikelnummer
FCZA3S20G1P200D
Herstellernummer
A3S20G1P200D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
50 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


