FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G1P100D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 100-50 S - A3S20G1P100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 50 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Packung
4 ST
EAN
8029210038421
Artikelnummer
FCZA3S20G1P100D
Herstellernummer
A3S20G1P100D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
100 mm
Breite (kleines Maß):
50 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


