Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F8D600F RIDUZIONE CENTRALE 600-500X100 S - A3S20F8D600F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F8D600F RIDUZIONE CENTRALE 600-500X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210038407

Artikelnummer

FCZA3S20F8D600F

Herstellernummer

A3S20F8D600F

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

600 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.