FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F7B500F RIDUZIONE CENTRALE 500-400X50 S - A3S20F7B500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
8029210038322
Artikelnummer
FCZA3S20F7B500F
Herstellernummer
A3S20F7B500F
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


