Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F4D200D RIDUZIONE CENTRALE 200-150X100 S - A3S20F4D200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F4D200D RIDUZIONE CENTRALE 200-150X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210038186

Artikelnummer

FCZA3S20F4D200D

Herstellernummer

A3S20F4D200D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.