Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F2C200D RIDUZIONE CENTRALE 200-75X75 S - A3S20F2C200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F2C200D RIDUZIONE CENTRALE           200-75X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210038032

Artikelnummer

FCZA3S20F2C200D

Herstellernummer

A3S20F2C200D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE CENTRALE 200-75X75 S… Riduzione per canale / passerella portacavi