FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F2C100D RIDUZIONE CENTRALE 100-75X75 S - A3S20F2C100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 75 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
EAN
8029210038018
Artikelnummer
FCZA3S20F2C100D
Herstellernummer
A3S20F2C100D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
75 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


