Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F1B150D RIDUZIONE CENTRALE 150-50X50 S - A3S20F1B150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F1B150D RIDUZIONE CENTRALE 150-50X50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Breite (kleines Maß) - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210037950

Artikelnummer

FCZA3S20F1B150D

Herstellernummer

A3S20F1B150D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Breite (kleines Maß):

50 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.