Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P300D COPERCHIO DERIV. LATERALE 300-R=100 S - A3S14G1P300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P300D COPERCHIO DERIV. LATERALE    300-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210037233

Artikelnummer

FCZA3S14G1P300D

Herstellernummer

A3S14G1P300D

Hersteller

FCZ

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.