Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P150D COPERCHIO DERIV. LATERALE 150-R=100 S - A3S14G1P150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P150D COPERCHIO DERIV. LATERALE 150-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210037219

Artikelnummer

FCZA3S14G1P150D

Herstellernummer

A3S14G1P150D

Hersteller

FCZ

Breite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.