FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1D400F DERIVAZIONE LATERALE 400X100-R=100 S - A3S14F1D400F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm
Innenradius - 100 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
8029210037158
Artikelnummer
FCZA3S14F1D400F
Herstellernummer
A3S14F1D400F
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
400 mm
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


