Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1C200D DERIVAZIONE LATERALE 200X75-R=100 S - A3S14F1C200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1C200D DERIVAZIONE LATERALE 200X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Für Verbindung mit Schrauben - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210037066

Artikelnummer

FCZA3S14F1C200D

Herstellernummer

A3S14F1C200D

Hersteller

FCZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Für Verbindung mit Schrauben:

ja

Werkstoff:

Stahl

Für schraubenlose Verbindung:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.