Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1B300D DERIVAZIONE LATERALE 300X50-R=100 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1B300D DERIVAZIONE LATERALE      300X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210036991

Artikelnummer

FCZA3S14F1B300D

Herstellernummer

A3S14F1B300D

Hersteller

FCZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.