Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S12G1P200D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 200-R=100 S - A3S12G1P200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S12G1P200D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 200-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210036892

Artikelnummer

FCZA3S12G1P200D

Herstellernummer

A3S12G1P200D

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

162 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.