Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S12F1D100D CURVA 30 ORIZZONTALE 100X100-R=100 S - A3S12F1D100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S12F1D100D CURVA 30 ORIZZONTALE 100X100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 30°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210036786

Artikelnummer

FCZA3S12F1D100D

Herstellernummer

A3S12F1D100D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

30°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Curva per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3S12F1D100D - CURVA 30 ORIZZONTALE 100X100-R 100 S