FEMI-CZ SPA - FCZA3S10F1D200D CURVA 90 ORIZZONTALE 200X100-R=100 S - A3S10F1D200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 100 mm
Packung
2 ST
EAN
8029210036144
Artikelnummer
FCZA3S10F1D200D
Herstellernummer
A3S10F1D200D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


