FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G7R150B COPERCHIO CANALE 150-0.6-05M S - A3S05G7R150B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 150 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
8 ST
EAN
8029210035895
Artikelnummer
FCZA3S05G7R150B
Herstellernummer
A3S05G7R150B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
150 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


