Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R300B COPERCHIO CANALE 300-0.6-3M S - A3S05G3R300B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R300B COPERCHIO   CANALE          300-0.6-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 3 M

EAN

8029210035826

Artikelnummer

FCZA3S05G3R300B

Herstellernummer

A3S05G3R300B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

300 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.