Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R150B COPERCHIO CANALE 150-0.6-3M S - A3S05G3R150B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R150B COPERCHIO   CANALE          150-0.6-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 150 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 3 M

EAN

8029210035802

Artikelnummer

FCZA3S05G3R150B

Herstellernummer

A3S05G3R150B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

150 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.