FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R100B COPERCHIO CANALE 100-0.6-3M S - A3S05G3R100B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Packung
3 M
EAN
8029210035796
Artikelnummer
FCZA3S05G3R100B
Herstellernummer
A3S05G3R100B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
100 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.


