Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G2R050B COPERCHIO CANALE 50-0.6-2M S - A3S05G2R050B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G2R050B COPERCHIO CANALE 50-0.6-2M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 M

EAN

8029210035680

Artikelnummer

FCZA3S05G2R050B

Herstellernummer

A3S05G2R050B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.