Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G1R200B COPERCHIO CANALE 200-0.6-1M S - A3S05G1R200B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G1R200B COPERCHIO   CANALE          200-0.6-1M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 4 M

EAN

8029210035635

Artikelnummer

FCZA3S05G1R200B

Herstellernummer

A3S05G1R200B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

200 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.