FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G1R075B COPERCHIO CANALE 75-0.6-1M S - A3S05G1R075B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 75 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
8 M
EAN
8029210035604
Artikelnummer
FCZA3S05G1R075B
Herstellernummer
A3S05G1R075B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
75 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
1000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


