Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F7C300F CANALE CHIUSO 300X75-1.0-05M S - A3S03F7C300F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F7C300F CANALE CHIUSO 300X75-1.0-05M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13.128 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210035482

Artikelnummer

FCZA3S03F7C300F

Herstellernummer

A3S03F7C300F

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

77 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

500 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Nutzbarer Querschnitt:

22500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Arbeitslänge:

500 mm

Gewicht:

1.88 kg/m

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Mögliche Stützabstände:

0...500 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.