FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C400G CANALE CHIUSO 400X75-1.1-3M S - A3S03F3C400G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 1.1 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 30000 mm²
Packung
3 M
EAN
8029210035253
Artikelnummer
FCZA3S03F3C400G
Herstellernummer
A3S03F3C400G
Hersteller
FCZ
Höhe:
77 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1.1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
30000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


