Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C300F CANALE CHIUSO 300X75-1.0-3M S - A3S03F3C300F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C300F CANALE CHIUSO            300X75-1.0-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 77 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 22500 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210035246

Artikelnummer

FCZA3S03F3C300F

Herstellernummer

A3S03F3C300F

Hersteller

FCZ

Höhe:

77 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

22500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.