FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C100D CANALE CHIUSO 100X75-0.8-3M S - A3S03F3C100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 0.8 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 7500 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210035215
Artikelnummer
FCZA3S03F3C100D
Herstellernummer
A3S03F3C100D
Hersteller
FCZ
Höhe:
77 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


