FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3B150D CANALE CHIUSO 150X50-0.8-3M S - A3S03F3B150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 52 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
24 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
8029210035147
Artikelnummer
FCZA3S03F3B150D
Herstellernummer
A3S03F3B150D
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Arbeitslänge:
3000 mm
Gewicht:
1.77 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Mögliche Stützabstände:
0...3000 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1950 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1090 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
630 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
420 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
330 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:
0 N/m


