Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F2C150D CANALE CHIUSO 150X75-0.8-2M S - A3S03F2C150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F2C150D CANALE CHIUSO            150X75-0.8-2M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 77 mm

  • Breite - 150 mm

  • Materialstärke - 0.8 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 11250 mm²

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210034980

Artikelnummer

FCZA3S03F2C150D

Herstellernummer

A3S03F2C150D

Hersteller

FCZ

Höhe:

77 mm

Breite:

150 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

11250 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

2.07 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.