Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F2B050B CANALE CHIUSO 50X50-0.6-2M S - A3S03F2B050B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F2B050B CANALE CHIUSO 50X50-0.6-2M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.479 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210034874

Artikelnummer

FCZA3S03F2B050B

Herstellernummer

A3S03F2B050B

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

52 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Nutzbarer Querschnitt:

2500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Arbeitslänge:

2000 mm

Gewicht:

0.85 kg/m

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Mögliche Stützabstände:

0...2000 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

1760 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

960 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

560 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.