FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F1C100D CANALE CHIUSO 100X75-0.8-1M S - A3S03F1C100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 77 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 1000 mm
Packung
8 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8029210034737
Artikelnummer
FCZA3S03F1C100D
Herstellernummer
A3S03F1C100D
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
77 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
1000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Arbeitslänge:
1000 mm
Gewicht:
1.76 kg/m
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Mögliche Stützabstände:
0...1000 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
2400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:
0 N/m


